STAFFORD MFG 7S100008F ข้อต่อเพลาแข็ง, แยก 2 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 1 x 1/2 นิ้ว, SS
รายการ: CJ6GJR
รุ่น: 7S100008F
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อเพลาแข็ง |
ขนาดรู A | 1" |
ขนาดกระบอกสูบ B | 1 / 2 " |
เกรด | 303 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 1.750 " |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 5/8 |
แรงบิด | 310.00 นิ้ว - ปอนด์ |
ความยาวรวม | 3" |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดสกรู | ขนาดเบื่อ | ขนาดรู A | แรงบิด | ความยาวรวม | ชนิดภาพเขียน | ขนาดกระบอกสูบ B | รูกุญแจ ก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S004004F | 4-40 x 5/16 | 1 / 4 " | - | 17.50 นิ้ว - ปอนด์ | 1.250 " | ความแข็งแรงสูง | - | - | - | RFQ
|
5S006004F | 6-32 x 3/8 | - | 3 / 8 " | 27.50 นิ้ว - ปอนด์ | 1.625 " | ความแข็งแรงสูง | 1 / 4 " | - | - | RFQ
|
5S006006F | 6-32 x 3/8 | 3 / 8 " | - | 41.25 นิ้ว - ปอนด์ | 1.625 " | ความแข็งแรงสูง | - | - | ฿5,376 | RFQ
|
5S008006F | 8-32 x 1/2 | - | 1 / 2 " | 56.25 นิ้ว - ปอนด์ | 1.875 " | ความแข็งแรงสูง | 3 / 8 " | - | - | RFQ
|
5S008008F | 8-32 x 1/2 | 1 / 2 " | - | 75.00 นิ้ว - ปอนด์ | 1.875 " | ความแข็งแรงสูง | - | - | - | RFQ
|
5S010008F | 10-32 x 1/2 | - | 5 / 8 " | 142.50 นิ้ว - ปอนด์ | 2.250 " | ความแข็งแรงสูง | 1 / 2 " | - | ฿6,664 | RFQ
|
5S010010F | 10-32 x 1/2 | 5 / 8 " | - | 178.13 นิ้ว - ปอนด์ | 2.250 " | ความแข็งแรงสูง | - | - | ฿6,074 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.