STAFFORD MFG 8S202 ปลอกเพลา, แยก 2 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 2-1/8 นิ้ว, SS
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 2-1 / 8 " |
เกรด | 303 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 3.250 " |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 5 / 16-24 x 1 |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ความกว้าง | 0.750 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | เกรด | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2S002 | 1 / 8 " | 303 | 0.813 " | 4-40 x 5/16 | ความแข็งแรงสูง | 0.250 " | - | RFQ
|
2S003 | 3 / 16 " | 303 | 0.813 " | 4-40 x 5/16 | ความแข็งแรงสูง | 0.250 " | - | RFQ
|
2S004 | 1 / 4 " | 303 | 0.813 " | 4-40 x 5/16 | ความแข็งแรงสูง | 0.250 " | - | RFQ
|
2S005 | 5 / 16 " | 303 | 0.813 " | 4-40 x 5/16 | ความแข็งแรงสูง | 0.250 " | ฿887 | RFQ
|
2S006 | 3 / 8 " | 303 | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | ความแข็งแรงสูง | 0.313 " | ฿959 | RFQ
|
2S007 | 7 / 16 " | 303 | 1.063 " | 6-32 x 3/8 | ความแข็งแรงสูง | 0.313 " | ฿1,061 | RFQ
|
2S008 | 1 / 2 " | 303 | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | ความแข็งแรงสูง | 0.375 " | ฿954 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.