STAFFORD MFG E202B2500B24 ปลอกคอเอ็นโค้ดเดอร์แบบหมุน, รู 2-1/2 นิ้ว, อะลูมิเนียม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปก |
Bolt Circle Dia | 4.254 " |
ขนาดเบื่อ | 2-1 / 2 " |
เสร็จสิ้น | Matte |
เกรด | 2024-T351 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนเป้าหมาย | 24 |
ภายนอก Dia. | 4.500 " |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 3 / 8-24 x 1 |
ขนาดของเป้าหมาย | 6 มม |
UPC | 662786022869 |
ความกว้าง | 1.500 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | Bolt Circle Dia | ขนาดเบื่อ | จำนวนเป้าหมาย | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E052B0500B12 | 1.754 " | 1 / 2 " | 12 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1" | - | RFQ
|
E052B0625B12 | 1.754 " | 5 / 8 " | 12 | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 1" | - | RFQ
|
E052B0750B12 | 1.754 " | 3 / 4 " | 12 | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 1" | - | RFQ
|
E102B1000B14 | 2.254 " | 1" | 14 | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | - | RFQ
|
E102B1250B14 | 2.254 " | 1-1 / 4 " | 14 | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | - | RFQ
|
E152B1500B20 | 3.004 " | 1-1 / 2 " | 20 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 1.250 " | - | RFQ
|
E152B1750B20 | 3.004 " | 1-3 / 4 " | 20 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 1.250 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.