STAFFORD MFG FRA0123756000 แหวนอะแดปเตอร์หน้าแปลน, รู 3/4 นิ้ว, OD 6 นิ้ว, อะลูมิเนียม
รายการ: CJ6KNM
รุ่น: FRA0123756000
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แหวนอะแดปเตอร์ |
ขนาดเบื่อ | 3 / 4 " |
เกรด | 2024-T351 |
ภายใน Dia | 1.877 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
รูติดตั้ง | 1 / 4-20 |
ภายนอก Dia. | 6" |
ความกว้าง | 0.375 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | เกรด | ภายใน Dia | วัสดุ | รูติดตั้ง | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRL0083753250 | 1 / 2 " | 1018 | 1.377 " | เหล็ก | 8-32 | 3.250 " | ฿2,647 | RFQ
|
FRL0083754250 | 1 / 2 " | 1018 | 1.377 " | เหล็ก | 8-32 | 4.250 " | - | RFQ
|
FRL0083755250 | 1 / 2 " | 1018 | 1.377 " | เหล็ก | 8-32 | 5.250 " | - | RFQ
|
FRL0103753625 | 5 / 8 " | 1018 | 1.627 " | เหล็ก | 10-24 | 3.625 " | ฿2,826 | RFQ
|
FRL0103754625 | 5 / 8 " | 1018 | 1.627 " | เหล็ก | 10-24 | 4.625 " | - | RFQ
|
FRL0103755625 | 5 / 8 " | 1018 | 1.627 " | เหล็ก | 10-24 | 5.625 " | - | RFQ
|
FRL0123754000 | 3 / 4 " | 1018 | 1.877 " | เหล็ก | 1 / 4-20 | 4" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.