STAFFORD MFG HUB7L008F คอดุมเกลียว, แยก 1 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รูเกลียว 1/2-20 นิ้ว, เหล็ก
รายการ: CJ6KDR
รุ่น: HUB7L008F
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปก |
ขนาดเบื่อ | 1 / 2 "-20 |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 1.125 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 8-32 x 1/2 |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ความกว้าง | 0.406 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
HUB7L008C | 1 / 2 "-13 | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.406 " | - | RFQ
|
HUB7L010C | 5 / 8 "-11 | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 0.438 " | - | RFQ
|
HUB7L010F | 5 / 8 "-18 | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 0.438 " | - | RFQ
|
HUB7L012C | 3 / 4 "-10 | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
HUB7L012F | 3 / 4 "-16 | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
HUB7L100C | 1-8 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
HUB7L100F | 1-14 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.