STAFFORD MFG UPS-A008B ฐาน 1/2 นิ้ว ID อะลูมิเนียม อะโนไดซ์สีดำ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานติดตั้ง |
เสร็จสิ้น | โนไดซ์สีดำ |
หน้าแปลน OD | 2.625 " |
เกรด | 2024-T351 |
ความสูง | 1" |
ภายใน Dia | 0.500 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 10-32 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | หน้าแปลน OD | ภายใน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ยูพีเอส-A012B | 3" | 0.750 " | - | RFQ
| |
ยูพีเอส-A100B | 3.250 " | 1" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.