STAFFORD MFG UPS-A100100P แคลมป์ขนาน, รู 1 x 1 นิ้ว, อะลูมิเนียม, อะโนไดซ์สีดำ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่หนีบ |
ขนาดเบื่อ | 1" |
เสร็จสิ้น | โนไดซ์สีดำ |
เกรด | 2024-T351 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ภายนอก Dia. | 2" |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 10-32 |
ความยาวรวม | 3" |
UPC | 662786029424 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ขนาดรู A | ขนาดกระบอกสูบ B | ภายนอก Dia. | ความยาวรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูพีเอส-A008008P | 0.500 " | - | - | 1.375 " | 2" | - | RFQ
|
ยูพีเอส-A012008P | - | 0.750 " | 0.500 " | 1.750 " | 2.500 " | - | RFQ
|
ยูพีเอส-A012012P | 0.750 " | - | - | 1.750 " | 2.500 " | - | RFQ
|
ยูพีเอส-A100008P | - | 1" | 0.500 " | 2" | 3" | - | RFQ
|
ยูพีเอส-A100012P | - | 1" | 0.750 " | 2" | 3" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.