STAFFORD MFG WP2L011 ปลอกประแจแยก 2 ชิ้น ชนิดแคลมป์ รู 0.690 นิ้ว เหล็ก
รายการ: CJ6JUL
รุ่น: WP2L011
฿1,515 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอประแจ |
ขนาดเบื่อ | 11 / 16 " |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 1.500 " |
ขนาดท่อ | 3 / 8 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 5/8 |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ความกว้าง | 0.500 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ขนาดเบื่อ | เกรด | ความกว้าง | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | วัสดุสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC2L004 | Low Profile | 1 / 4 " | 1215 | 0.313 " | เหล็ก | 0.688 " | - | แม็กเหล็ก | ฿871 | RFQ
|
WC2L006 | Low Profile | 3 / 8 " | 1215 | 0.375 " | เหล็ก | 0.875 " | - | แม็กเหล็ก | ฿1,008 | RFQ
|
WC2L008 | Low Profile | 1 / 2 " | 1215 | 0.406 " | เหล็ก | 1.125 " | - | แม็กเหล็ก | ฿864 | RFQ
|
WC2L010 | Low Profile | 5 / 8 " | 1215 | 0.438 " | เหล็ก | 1.313 " | - | แม็กเหล็ก | ฿861 | RFQ
|
WC2L012 | Low Profile | 3 / 4 " | 1215 | 0.500 " | เหล็ก | 1.500 " | - | แม็กเหล็ก | ฿981 | RFQ
|
WC2L100 | Low Profile | 1" | 1215 | 0.500 " | เหล็ก | 1.750 " | - | แม็กเหล็ก | ฿1,007 | RFQ
|
WC2L102 | Low Profile | 1-1 / 8 " | 1215 | 0.500 " | เหล็ก | 1.875 " | - | แม็กเหล็ก | ฿997 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.