STAFFORD MFG WP2L105H ปลอกประแจ, แบบบานพับ, รู 1.330 นิ้ว, เหล็กกล้า
รายการ: CJ6KPB
รุ่น: WP2L105H
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอประแจ |
ขนาดเบื่อ | 1-1 / 3 " |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 2.250 " |
ขนาดท่อ | 1" |
วัสดุสกรู | โลหะผสม |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 3/4 |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ความกว้าง | 0.500 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WP2L011H | 11 / 16 " | 1.500 " | 3 / 8 " | 10-32 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
WP2L014H | 17 / 20 " | 1.750 " | 1 / 2 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
WP2L101H | 1-1 / 15 " | 2" | 3 / 4 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
WP2L111H | 1-2 / 3 " | 3" | 1-1 / 4 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
WP2L114H | 1-11 / 12 " | 3.250 " | 1-1 / 2 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.