STANLEY VIDMAR SEP3214ALVG ตู้ลิ้นชักโมดูลาร์ 59 นิ้ว สูง 30 นิ้ว กว้าง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ลิ้นชักโมดูลาร์ |
สี | สีเทา |
ช่องต่อลิ้นชัก | (1) 12, (3) 8, (1) 1 |
ความจุลิ้นชัก | 400 ปอนด์ |
ความสูงของลิ้นชัก | 7", 8-1/2", 13-1/4", 8-1/2" |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
จัดการวัสดุ | อลูมิเนียม |
ประเภทการจัดการ | อลูมิเนียม |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนช่อง | (1) 12 (7 "H), (1) 8 (8-1 / 2" H), (2) 8 (10-1 / 8 "H), (1) 1 (13-1 / 4" H ) |
จำนวนลิ้นชัก | 5 |
ความลึกโดยรวม | 27.75 " |
ความสูงโดยรวม | 59 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ความสูงลิ้นชักที่ใช้ได้ (นิ้ว) | (1) 7 ", (1) 8-1 / 2", (1) 13-1 / 4 ", (2) 8-1 / 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 180.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 165.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 82.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 77.47 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนลิ้นชัก | สี | ความลึกของลิ้นชัก | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความสูงของลิ้นชัก | ความกว้างลิ้นชัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP3543ALBK | 7 | Black | - | 27.75 " | 59 " | 60 " | - | - | ฿281,194 | ||
RP3544ALBK | 9 | Black | - | 27.75 " | 59 " | 60 " | - | - | ฿320,573 | ||
RP3545ALBK | 7 | Black | - | 27.75 " | 59 " | 45 " | - | - | ฿226,288 | ||
RP3546ALBK | 9 | Black | - | 27.75 " | 59 " | 45 " | - | - | ฿272,251 | ||
RP1973ALBK | 10 | Black | - | 27.75 " | 37 " | 60 " | - | - | ฿229,370 | ||
RP2160ALBK | 13 | Black | - | 27.75 " | 44 " | 60 " | - | - | ฿272,926 | ||
SCU3014ALBK | 15 | Black | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | - | - | ฿211,250 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.