ไมโครมิเตอร์ Starrett 440z-3l แบบมีเบาะ | 6nax9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STARRETT 440Z-3L ไมโครมิเตอร์วัดความลึก 0 - 3 นิ้ว ความยาวฐาน 2-1/2 นิ้ว 3 แท่ง | AE9XAL 6NAX9 / 52113

STARRETT ไมโครมิเตอร์วัดความลึก 440Z-3L, 0 - 3 นิ้ว, ความยาวฐาน 2-1/2 นิ้ว, 3 แท่ง

In Stock
รายการ: AE9XAL รุ่น: 440Z-3Lข้ามอ้างอิง: 6NAX9 / 52113
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
฿21,934 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือวัดความลึก
ทั่งตีเหล็กหรือตีทองFlat
วัสดุทั่งเหล็กชุบแข็ง
ความยาวฐาน2.5 "
สไตล์พื้นฐานเต็ม
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
ประเภทน็อตล็อคแหวน
จำนวนแท่งวัด3
พิสัย0 ถึง 3 "
ความละเอียด0.001 "
ก้าน Dia.1 / 8 "
ประเภทคันรอบ
เอาต์พุต SPCไม่
แกนหมุนFlat
วัสดุแกนเหล็กชุบแข็ง
ปลอกมือที่ราบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.62
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)26.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS9017304000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ใช้สำหรับวัดความลึกของรูช่องไหล่และเส้นโครง
  • มาพร้อมกับวงล้อและสปีดเดอร์เพื่อให้แรงดันสม่ำเสมอและการปรับอย่างรวดเร็ว
  • น็อตล็อคแบบวงแหวนมีการล็อคที่รวดเร็วและปลอดภัย
  • ประกอบด้วยแท่งวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้วที่ปรับได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวฐานก้าน Dia.ปลอกมือราคา
ไมโครมิเตอร์วัดความลึก STARRETT 440Z-3RL, ทั่งตีเหล็กชุบแข็ง, น็อตล็อคแหวน | AC4GXD 2ZUC9 / 52115 440Z-3RL2.5 "0.125 "วงล้อ฿22,264
STARRETT 445AZ-3RL ไมโครมิเตอร์วัดความลึก เคสกันกระแทก 0 ถึง 3 นิ้ว | AC4GXF 2ZUD2 / 52208 445AZ-3RL3"5 / 32 "วงล้อ฿21,382
STARRETT 443Z-3RL ไมโครมิเตอร์วัดความลึกพร้อมฐานครึ่ง 0-3 นิ้ว | AE6MXY 5UAH1 / 52171 443Z-3RL2"5 / 32 "วงล้อ฿21,489
STARRETT 449AZ-3R ไมโครมิเตอร์วัดความลึกไม่หมุน 0-3 นิ้ว | AE6MYA 5UAH3 / 52318 449AZ-3R2.5 "0.045 "x 1/8"วงล้อ฿25,545

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STARRETT ไมโครมิเตอร์วัดความลึก 440Z-3L, 0 - 3 นิ้ว, ความยาวฐาน 2-1/2 นิ้ว, 3 แท่ง
฿21,934 / หน่วย