Starrett 445bz-12rl | ไมโครมิเตอร์วัดความลึก 0-12 นิ้ว ฐาน 4 นิ้ว | 5uah0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STARRETT 445BZ-12RL ไมโครมิเตอร์วัดความลึก 0-12 นิ้วฐาน 4 นิ้ว | AE6MXX 5UAH0 / 67118

STARRETT 445BZ-12RL ไมโครมิเตอร์วัดความลึก 0-12 นิ้ว ฐาน 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6MXX รุ่น: 445BZ-12RLข้ามอ้างอิง: 5UAH0 / 67118
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
฿45,767 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือวัดความลึก
ทั่งตีเหล็กหรือตีทองFlat
วัสดุทั่งเหล็กชุบแข็ง
ความยาวฐาน4"
สไตล์พื้นฐานเต็ม
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
ประเภทน็อตล็อคแหวน
จำนวนแท่งวัด12
พิสัย0 ถึง 12 "
ความละเอียด0.001 "
ก้าน Dia.5 / 32 "
เอาต์พุต SPCไม่
แกนหมุนFlat
วัสดุแกนเหล็กชุบแข็ง
ปลอกมือวงล้อ
UPC049659671186

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.49
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)43.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.84
รหัส HS9017304000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Starrett 445BZ-12RL เป็นชุดไมโครมิเตอร์เชิงกลที่มีวงล้อและตัวเร่งแบบรวมกันเพื่อความดันสม่ำเสมอและการปรับที่รวดเร็วยิ่งขึ้นน็อตล็อกแบบวงแหวนตัวหยุดวงล้อและแท่งวัด 12 แท่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว (4 มม.)
  • ไมโครมิเตอร์วัดความลึก Starrett นี้มีช่วงการวัด 0 - 12 นิ้วและใช้เพื่อวัดความลึกของรูช่องและร่องด้วยความแม่นยำ +/- 0.001 นิ้ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวฐานพิสัยราคา
STARRETT 445DZ-9RL เกจวัดความลึก | AH2GKW 26Z113 / 52252 445DZ-9RL6"0 ถึง 9 "฿36,505

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STARRETT 445BZ-12RL ไมโครมิเตอร์วัดความลึก 0-12 นิ้ว ฐาน 4 นิ้ว
฿45,767 / หน่วย