จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STARRETT 81-241J ไดอัลอินดิเคเตอร์, ไดอัลต่อเนื่อง, 0.25 นิ้ว, อ่านค่าไดอัล 0-10 | AC4GYQ 2ZUH5 / 53428

STARRETT 81-241J ไดอัลอินดิเคเตอร์, ไดอัลต่อเนื่อง, ช่วง 0.25 นิ้ว, การอ่านค่าไดอัล 0-10

In Stock
รายการ: AC4GYQ รุ่น: 81-241Jข้ามอ้างอิง: 2ZUH5 / 53428
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
฿13,011 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวบ่งชี้การโทร
ความถูกต้อง± 0.001 "
AGD เลขที่เอจีดี 1
กลับประเภทลูกออนเซ็นเตอร์
ประเภทแบริ่งประดับด้วยเพชรพลอย
ตลับประดับด้วยเพชรพลอย
หนามเตยล็อค
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีขาว
จุดติดต่อ Dia1 / 4 "
รูปแบบจุดติดต่อรัศมี
ออกแบบเอจีดี 1
สีของสายโทรศัพท์ขาว
โทรอ่าน0-100
กดขนาด1 2 / 3 "
ประเภทมิติข้อมูลนิ้ว
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
graduations0.001 "
ตัวบ่งชี้1
ช่วงวัด0 "ถึง 1/4"
ด้านที่ไม่ใช่แม่เหล็กไม่
ประเภทการดำเนินงานลูกสูบ
พิสัย0 "ถึง 1/4"
ช่วงต่อการปฏิวัติ0.1 "
การอ่านอย่างต่อเนื่อง
ความต้านทานทนต่อแรงกระแทก
ก้าน Dia3 / 8 "
ก้าน Dia และขนาดเกลียว# 4-48

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS9031808085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ตัวระบุหน้าปัด Starrett 81-241J เป็นเครื่องมือวัดที่แม่นยำ ซึ่งใช้ในการวัดความแปรผันเล็กน้อยในขนาดและตำแหน่งของส่วนประกอบทางกลด้วยความแม่นยำ ตัวบ่งชี้หน้าปัดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีการตั้งค่าเครื่องจักร การจัดตำแหน่ง และการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ และเครื่องจักรกล แป้นหมุนที่แม่นยำของตัวบ่งชี้ให้การอ่านแบบเรียลไทม์ ช่วยในการตรวจจับความเบี่ยงเบนเล็กน้อย และรับประกันว่าชิ้นส่วนต่างๆ เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • หน้าปัด Starrett 81-241J มีลูกปืนประดับเพชร ช่วยให้การเคลื่อนไหวราบรื่นและแม่นยำ
  • มีตัวล็อคกรอบที่ยึดกรอบให้เข้าที่หลังจากกำหนดจุดอ้างอิงแล้ว ป้องกันการปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการวัด
  • ตัวบ่งชี้การหมุนนี้มีกลไกลูกสูบสำหรับการวัดแบบควบคุม
  • มีจุดสัมผัสที่มีรูปทรงรัศมีเพื่อการวางตำแหน่งที่แม่นยำ และมีตัวดึงเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะอ่านค่าการวัดบนหน้าปัดต่อเนื่องของตัวบ่งชี้ได้อย่างไร

A. เครื่องหมายของหน้าปัดแบบต่อเนื่องสอดคล้องกับระดับ 0.001 นิ้ว ขณะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ แป้นหมุนจะหมุนและตัวชี้จะระบุการวัด

ถาม ฉันจะบำรุงรักษาและทำความสะอาดตลับลูกปืนที่ประดับด้วยเพชรพลอยในตัวบ่งชี้อย่างเหมาะสมได้อย่างไร

A. การทำความสะอาดตลับลูกปืนที่ประดับด้วยเพชรพลอยเป็นประจำด้วยตัวทำละลายที่อ่อนโยน และการรักษาให้ปราศจากเศษต่างๆ จะช่วยรักษาการเคลื่อนไหวที่ราบรื่น

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STARRETT 81-241J ไดอัลอินดิเคเตอร์, ไดอัลต่อเนื่อง, ช่วง 0.25 นิ้ว, การอ่านค่าไดอัล 0-10
฿13,011 / หน่วย