STEEL KING HDWT3036VG ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดยาว 36 นิ้ว สีเขียววิสต้า
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอนเทนเนอร์จำนวนมาก |
สี | วิสต้า กรีน |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟันเปียก |
วัด | 14 |
ความสูงภายใน | 24 " |
ความยาวภายใน | 34 " |
ความกว้างภายใน | 28 " |
ความจุโหลด | 4000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงภายนอก | 30.5 " |
ความยาวภายนอก | 36 " |
ความกว้างภายนอก | 30 " |
ปริมาณ | 24.28 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 24.28 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 73.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างภายนอก | วัด | ความสูงภายใน | ปริมาณ | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | วัสดุ | ความสูงภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF4CM454842VG | 45 " | 14 | 33.5 " | 28.32 ลูกบาศ์ก ฟุต | 45 " | 42 " | โลหะลูกฟูก | 42 " | ฿100,510 | ||
HDWT3240VG | 32 " | 14 | 24 " | 36.42 ลูกบาศ์ก ฟุต | 38 " | 30 " | เหล็ก | 30.5 " | ฿48,390 | ||
HDWT3644VG | 36 " | 14 | 24 " | 24.27 ลูกบาศ์ก ฟุต | 42 " | 34 " | เหล็ก | 30.5 " | ฿50,406 | ||
HDWT4048VG | 40 " | 14 | 24 " | 5 ลูกบาศ์ก ฟุต | 46 " | 38 " | เหล็ก | 30.5 " | ฿54,135 | ||
RCCM324024VG | 33.5 " | 12 | 24 " | 30.35 ลูกบาศ์ก ฟุต | 40 " | 32 " | เหล็กแผ่นลูกฟูก | 28.5 " | ฿37,131 | ||
RCCM404824VG | 41.5 " | 12 | 24 " | 17.15 ลูกบาศ์ก ฟุต | 48 " | 40 " | เหล็กแผ่นลูกฟูก | 28.5 " | ฿42,272 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.