Stens 265199 | Oem Spec Belt 1/2 W นิ้ว | 11t435 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STENS 265199 Oem Spec Belt 1/2 W นิ้ว | AA3QVP 11T435

STENS 265199 สายพาน Oem Spec 1/2 W นิ้ว

In Stock
รายการ: AA3QVP รุ่น: 265199ข้ามอ้างอิง: 11T435

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,218 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายพานข้อมูลจำเพาะของ Oem
ความยาว73.5 "
ขนาดกว้าง 1/2 นิ้ว
ชนิดภาพเขียนDouble V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)28.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS4010391000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดชนิดภาพเขียนราคา
STENS 265097 Oem Spec Belt 5/8 W นิ้ว | AA3QUQ 11T413 26509710ftกว้าง 5/8 นิ้วที่อยู่ในขอบข่าย-
RFQ
STENS 265099 Oem Spec Belt 5/8 W นิ้ว | AA3QUR 11T414 265099111.25 "กว้าง 5/8 นิ้วที่อยู่ในขอบข่าย฿3,014
STENS 265134 สายพาน Oem Spec 5/8 W นิ้ว | AA3QUU 11T416 265134146 "กว้าง 5/8 นิ้วขอบดิบ-
RFQ
STENS 265137 สายพาน Oem Spec 5/8 W นิ้ว | AA3QUV 11T417 265137111.25 "กว้าง 5/8 นิ้วที่อยู่ในขอบข่าย฿3,284
STENS 265138 สายพาน Oem Spec 5/8 W นิ้ว | AA3QUW 11T418 265138169.5 "กว้าง 5/8 นิ้วขอบดิบ-
RFQ
STENS 265141 สายพาน Oem Spec 5/8 W นิ้ว | AA3QUX 11T419 26514157.625 "กว้าง 5/8 นิ้วหลายซี่โครง฿1,381
STENS 265142 Oem Spec Belt 5/8 W นิ้ว | AA3QUY 11T420 26514243 "กว้าง 5/8 นิ้วฟันเฟือง-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STENS 265199 สายพาน Oem Spec 1/2 W นิ้ว
฿1,218 / หน่วย