STENS 355105 ใบมีดคลุมดิน 20-7/16 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบมีดเครื่องตัดหญ้า |
ประเภทใบมีด | การคลุมดิน |
รูกลาง | 5 / 8 " |
ความยาว | 20.437 " |
ขนาด | กว้าง 2-1 / 2 "หนา. 203 รูกลาง 5/8" |
ความหนา | 0.203 " |
ชนิดภาพเขียน | ที่เกิดขึ้น |
ความกว้าง | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8208406000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | FR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ขนาด | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330377 | 21.5 " | กว้าง 2-1 / 2 "หนา. 164 รูกลาง 11/16" | 0.164 " | ที่เกิดขึ้น | 2.5 " | ฿731 | ||
330587 | 21 " | กว้าง 2-1 / 2 "หนา. 250 รูกลาง 7/8" | 0.25 " | ที่เกิดขึ้น | 2.5 " | - | RFQ
| |
330736 | 19.5 " | กว้าง 2-1 / 2 "หนา. 203 รูกลาง 11/16" | 0.203 " | ที่เกิดขึ้น | 2.5 " | - | RFQ
| |
330770 | 21 " | กว้าง 2-3 / 4 "หนา. 119 รูกลาง 3/8" | 0.119 " | ที่เกิดขึ้น | 2.75 " | ฿856 | ||
345165 | 19.38 " | กว้าง 2-1 / 2 "หนา. 203 รูกลาง 5/8" | 0.203 " | ที่เกิดขึ้น | 2.5 " | - | RFQ
| |
355295 | 20.5 " | กว้าง 3 "หนา. 209 รูกลาง 15/16" | 0.209 " | ตรง | 3" | ฿983 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.