Streamlight 68602 | ไฟฉาย LED Polymer Resin Aa 7 นิ้ว | 20jn15 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREAMLIGHT 68602 ไฟฉาย LED พอลิเมอร์เรซิ่น Aa 7 นิ้ว | AF6UEJ 20JN 15

STREAMLIGHT 68602 ไฟฉาย LED Polymer Resin Aa 7 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6UEJ รุ่น: 68602อ้างไขว้: 20JN15
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
฿3,341 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟฉาย
รวมแบตเตอรี่แล้วใช่
เวลาเผาแบตเตอรี่6 ชม.
ขนาดของแบตเตอรี่AA
ประเภทแบตเตอรี่เป็นด่าง
ระยะลำแสง130m
สีผิวกายสีเหลือง
Body Dia1.63 "
วัสดุของตัวเครื่องเรซินพอลิเมอร์
พลังเทียน4200
เส้นผ่าศูนย์กลาง1"
คะแนนลดลง1m
เกรดไฟฉายด้านอุตสาหกรรม
โฟกัสคงที่
ความต้านทานการกระแทก1m
ชีวิตหลอดไฟ50K ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว7"
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
แสงส่องสว่าง100 LM
โหมดเอาต์พุตแสงเดียว
Lumens100
ช่วง Lumensเพื่อ 100 249
เอาต์พุต Lumens สูงสุด100
จำนวนแบตเตอรี่4
ความเข้มของลำแสงสูงสุด4200cd
หลอดไฟแทน68052
หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนใช่
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง6 ชม.
คะแนนความปลอดภัยคลาส I, Div. 1
การจัดอันดับความปลอดภัยคลาส 1,2 Div 1, กลุ่ม C, D, F, G คลาส 1, Div 2, กลุ่ม A, B, C, D, คลาส 3, รหัสอุณหภูมิ T4, อนุญาตให้ใช้ในเหมืองแกสซี่, มีเทน / อากาศเท่านั้นที่ได้รับการอนุมัติไม่ใช่ . 20-A060002-0 ตรงตามข้อกำหนดของประชาคมยุโรปที่บังคับใช้
ประเภทสวิทช์ปุ่มกด / สวิตช์หาง
คะแนนการเจาะน้ำIP67 กันน้ำได้ถึง 1 ม. เป็นเวลา 30 นาที
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ออนซ์ 7.6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)26.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS8513100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางรวมแบตเตอรี่แล้วเวลาเผาแบตเตอรี่คะแนนลดลงโฟกัสความต้านทานการกระแทกชีวิตหลอดไฟความยาวราคา
STREAMLIGHT 90642 ไฟฉายแบบชาร์จไฟ LED สีเหลือง | AB7PHT 23X772 906422.875 "ไม่3.5 / 16 ชม.2mปรับ2m50,000 ชม.9.187 "฿7,654

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREAMLIGHT 68602 ไฟฉาย LED Polymer Resin Aa 7 นิ้ว
฿3,341 / หน่วย