STREAMLIGHT 88860 Tactical LED ไฟฉายมือถือ, ไนล่อน, สูงสุด 600 lm. เอาท์พุต สีดำ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟฉายมือถือ |
ขนาดของแบตเตอรี่ | CR123A |
ประเภทแบตเตอรี่ | โลหะลิเธียม |
ระยะลำแสง | 297 / 195 / 72m |
สีผิวกาย | Black |
Body Dia | 1" |
วัสดุของตัวเครื่อง | ไนลอน |
คะแนนลดลง | 3m |
ประเภทลำแสงไฟฉาย | จุด |
เกรดไฟฉาย | ยุทธวิธี |
ชีวิตหลอดไฟ | 50000 ชม. |
ความยาว | 5.9 " |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
โหมดเอาต์พุตแสง | สูง / กลาง / ต่ำ |
Lumens | 600/260/35 ล.ม. |
ช่วง Lumens | 450 ถึง 750 ล |
เอาต์พุต Lumens สูงสุด | 600 LM |
จำนวนแบตเตอรี่ | 2 |
โหมดการแสดงผล | Strobe |
ความเข้มของลำแสงสูงสุด | 22000/9500/1300 |
หลอดไฟแทน | ไม่ |
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง | 2.8 ชม. |
คะแนนความปลอดภัย | ไม่ได้รับการจัดอันดับด้านความปลอดภัย |
ประเภทสวิทช์ | กดปุ่มหาง |
การประกัน | อายุการใช้งาน จำกัด |
คะแนนการเจาะน้ำ | IPX7 |
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ | ออนซ์ 5.2 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | รวมแบตเตอรี่แล้ว | เวลาเผาแบตเตอรี่ | คะแนนลดลง | ประเภทลำแสงไฟฉาย | เกรดไฟฉาย | ชีวิตหลอดไฟ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90644 | ไนลอน | ใช่ | 3.5 / 16 ชม. | 2m | - | ยุทธวิธี | 50K ชม. | 2 55 / 64 " | ฿6,844 | ||
74500 | อลูมิเนียม | ใช่ | 1/2/3.8 ชม. | 2.0m | - | ยุทธวิธี | 50,000 ชม. | 7" | ฿6,714 | ||
88034 | อลูมิเนียม | ใช่ | 36/14/1.5 ชม. | - | คงที่ | ด้านอุตสาหกรรม | 50,000 ชม. | 3.97 " | ฿3,166 | ||
20700 | อลูมิเนียม | ใช่ | 2/4/50 ชม. | 1.0m | คงที่ | ด้านอุตสาหกรรม | 50,000 ชม. | 13.1 " | ฿8,007 | ||
20703 | อลูมิเนียม | ใช่ | 2/4/50 ชม. | 1.0m | คงที่ | ด้านอุตสาหกรรม | 50,000 ชม. | 13.1 " | ฿12,335 | ||
25300 | ไนลอน | ใช่ | 2/4/50 ชม. | 1.0m | คงที่ | ด้านอุตสาหกรรม | 50,000 ชม. | 13.2 " | ฿5,948 | ||
25320 | ไนลอน | ใช่ | 2/4/50 ชม. | 1.0m | คงที่ | ด้านอุตสาหกรรม | 50,000 ชม. | 13.2 " | ฿6,352 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.