Streamlight 90744 | ไฟฉาย LED สีส้ม 180/55l Aa | 38r002 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREAMLIGHT 90744 ไฟฉาย Orange Led 180 / 55l Aa | AG6PHM 38R002

STREAMLIGHT 90744 ไฟฉาย LED สีส้ม 180/55l Aa

In Stock
รายการ: AG6PHM รุ่น: 90744ข้ามอ้างอิง: 38R002
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
฿6,617 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟฉายสว่างจ้า
รวมแบตเตอรี่แล้วไม่
เวลาเผาแบตเตอรี่3.5 / 16 ชม.
ขนาดของแบตเตอรี่AA
ประเภทแบตเตอรี่เป็นด่าง
ระยะลำแสงสูง 210 ม. / ต่ำสุด 115 ม
สีผิวกายส้ม
Body Dia2.75 "
วัสดุของตัวเครื่องไนลอน
พลังเทียนสูง 11,000 / 3,300 ต่ำ
การชาร์จไฟเวลา10 ชม.
ประเภทสายไฟ120VAC / 12VDC
เส้นผ่าศูนย์กลาง2 6 / 7 "
คะแนนลดลง2m
เกรดไฟฉายด้านอุตสาหกรรม
โฟกัสคงที่
ความต้านทานการกระแทก2m
ชีวิตหลอดไฟ50,000 ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว9.2 "
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
แสงส่องสว่างสูง 180 lm / ต่ำ 55 lm
โหมดเอาต์พุตแสงแฟลชแสงจันทร์
Lumensสูง 180 / 55 ต่ำ
ช่วง Lumensเพื่อ 100 249
เอาต์พุต Lumens สูงสุด180
จำนวนแบตเตอรี่4
จำนวนการชาร์จใหม่1000
ความเข้มของลำแสงสูงสุด11,000 / 3300cd
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง3.5 ชม.
คะแนนความปลอดภัยคลาส I, Div. 2
การจัดอันดับความปลอดภัยคลาส I, Div. 2, กลุ่ม A, B, C, D; คลาส I, Div. 2, กลุ่ม F, G; คลาส I, II; T3C
ประเภทสวิทช์ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
คะแนนการเจาะน้ำIPX4
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ออนซ์ 18.3

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)32
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS8513100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นพลังเทียนรวมแบตเตอรี่แล้วเวลาเผาแบตเตอรี่ประเภทสายไฟเส้นผ่าศูนย์กลางเกรดไฟฉายความต้านทานการกระแทกราคา
STREAMLIGHT 44910 สปอร์ตไลท์ LED เหลือง 300 / 25l | AB6LKU 21XN43 44910Spotlight แบบชาร์จไฟได้สูง 80,000 / 6100 ต่ำใช่5 / 50 ชม.120 VAC3.625 "วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่ระบุ฿12,173
STREAMLIGHT 44911 สปอร์ตไลท์แบบชาร์จได้ Black Led 300 / 25l | AB6LKV 21XN44 44911Spotlight แบบชาร์จไฟได้สูง 80,000 / 6100 ต่ำใช่5 / 50 ชม.120 VAC3.625 "วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่ระบุ฿13,102

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREAMLIGHT 90744 ไฟฉาย LED สีส้ม 180/55l Aa
฿6,617 / หน่วย