Streamlight 91642 | ไฟฉาย LED Aa Nylon เหลือง | 20jn08 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREAMLIGHT 91642 ไฟฉาย LED Aa Nylon Yellow | AF6UEC 20JN08

STREAMLIGHT 91642 ไฟฉาย LED Aa Nylon สีเหลือง

In Stock
รายการ: AF6UEC รุ่น: 91642อ้างไขว้: 20JN08

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿8,588 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟฉาย
รวมแบตเตอรี่แล้วใช่
เวลาเผาแบตเตอรี่3 ชม. 45 นาที lm \ 12 ชม. lm, 8 ชม. lm (แฟลช), 20 วัน, lm (แสงจันทร์)
ขนาดของแบตเตอรี่AA
ประเภทแบตเตอรี่เป็นด่าง
ระยะลำแสง54m (สูง), 30m (ต่ำ)
สีผิวกายสีเหลือง
วัสดุของตัวเครื่องไนลอน
พลังเทียน730 (สูง), 230 (ต่ำ)
เส้นผ่าศูนย์กลาง3"
เกรดไฟฉายด้านอุตสาหกรรม
ความต้านทานการกระแทก2m
ชีวิตหลอดไฟ50K ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
LED สีขาว
ความยาว9"
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
แสงส่องสว่าง163/50 ล.ม.
โหมดเอาต์พุตแสงสูงต่ำ
Lumens163/50
ช่วง Lumensเพื่อ 100 249
เอาต์พุต Lumens สูงสุด163
จำนวนแบตเตอรี่4
หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนใช่
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง3.8 ชม.
คะแนนความปลอดภัยคลาส I, Div. 1
การจัดอันดับความปลอดภัยClass I & II Division 1, กลุ่ม C, D, F, G; คลาส III; T - รหัส: T4; Exia; NON-INCENDIVE: Class I Division 2; กลุ่ม A, B, C, D, T-CODE T4; เครื่องชาร์จตรงตามข้อกำหนดของ NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) ที่ติดตั้งในตำแหน่งใด ๆ
ประเภทสวิทช์ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
คะแนนการเจาะน้ำIPX4, การเจาะน้ำ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.62
ความสูงของเรือ (ซม.)35.05
ความยาวเรือ (ซม.)32.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.3
รหัส HS8513100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูงเวลาเผาแบตเตอรี่ระยะลำแสงสีผิวกายพลังเทียนแสงส่องสว่างLumensเอาต์พุต Lumens สูงสุดราคา
STREAMLIGHT 91644 ไฟฉาย LED Aa Nylon Orange | AF6UED 20JN09 916443.8 ชม.3 ชม. 45 นาที lm \ 12 ชม. lm, 8 ชม. lm (แฟลช), 20 วัน, lm (แสงจันทร์)54m (สูง), 30m (ต่ำ)ส้ม730 (สูง), 230 (ต่ำ)163/50 ล.ม.163/50163฿7,290
STREAMLIGHT 91742 ไฟฉาย LED Aa Nylon Yellow | AF6UEG 20JN 12 917423.5 ชม.3 ชม. 30 นาที lm \ 12 ชม. lm, 8 ชม. lm (แฟลช), 20 วัน, lm (แสงจันทร์)227m (สูง), 131m (ต่ำ)สีเหลือง12,900 (สูง), 4,300 (ต่ำ)150/55 ล.ม.150/55150฿7,548
STREAMLIGHT 91744 ไฟฉาย LED Aa Nylon Orange | AF6UEH 20JN 13 917443.5 ชม.3 ชม. 30 นาที lm \ 12 ชม. lm, 8 ชม. lm (แฟลช), 20 วัน, lm (แสงจันทร์)227m (สูง), 131m (ต่ำ)ส้ม12,900 (สูง), 4,300 (ต่ำ)150/55 ล.ม.150/55150฿8,616

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREAMLIGHT 91642 ไฟฉาย LED Aa Nylon สีเหลือง
฿8,588 / หน่วย