จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREN-FLEX EEF2-902-5 Web Sling Eye Eye ความยาว 5 ฟุต 6400 Lb W 2 In | AC4PUF 30G909

STREN-FLEX EEF2-902-5 เว็บสลิงตายาว 5 ฟุต 6400 ปอนด์ W 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4PUF รุ่น: EEF2-902-5ข้ามอ้างอิง: 30G909

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,108 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเว็บสลิง
ตะกร้าผูกปมความจุปอนด์ 12,800
Choker Hitch ความจุ5000 ปอนด์
สีสีเหลือง
ความยาวตา10 "
ความยาว5ft
วัสดุไนลอน
จำนวนชั้น2
สลิงคะแนนพิมพ์ฮิต
ประเภทสลิงตาแบนและตา
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 194 องศา F
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง6400 ปอนด์
สวมฝาครอบป้องกันไม่มี
เกรดเว็บหนัก
ความกว้าง2"
การเคลือบเส้นด้ายอะคริลิกที่ไม่เป็นอันตราย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.51
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)33.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS6307909889
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุของการผูกปมแนวตั้งตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุสวมฝาครอบป้องกันความกว้างสีความยาวตาความยาวราคา
STREN-FLEX EEF1-901-10 Web Sling Eye Eye ความยาว 10 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8FZP 25J845 EEF1-901-101600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"10ft฿1,275
STREN-FLEX EEF1-901-12 Web Sling Eye Eye 12 ฟุตความยาว 1600 Lb Cap | AB8FZQ 25J846 EEF1-901-121600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"12ft฿1,409
STREN-FLEX EEF1-901-18 Web Sling Eye Eye ความยาว 18 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8FZR 25J847 EEF1-901-181600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"18ft฿1,775
STREN-FLEX EEF1-901-20 Web Sling Eye Eye ความยาว 20 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8FZT 25J848 EEF1-901-201600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"20ft฿1,874
STREN-FLEX EEF1-901-3 Web Sling Eye Eye ความยาว 3 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8FZU 25J849 EEF1-901-31600 ปอนด์3200 ปอนด์1280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"3ft฿958
STREN-FLEX EEF1-901-4 Web Sling Eye Eye ความยาว 4 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8FZV 25J850 EEF1-901-41600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"4ft฿1,023
STREN-FLEX EEF1-901-6 Web Sling Eye Eye ความยาว 6 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8FZW 25J851 EEF1-901-61600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"6"฿1,155

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREN-FLEX EEF2-902-5 เว็บสลิงตายาว 5 ฟุต 6400 ปอนด์ W 2 นิ้ว
฿2,108 / หน่วย