Stren-flex Eet2-904-9 | เว็บสลิงอายอาย 9 ฟุต ยาว 12000 ปอนด์ W 4 นิ้ว | 30g608 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREN-FLEX EET2-904-9 Web Sling Eye Eye 9 ฟุตยาว 12000 Lb W 4 In | AC4PEG 30G608

STREN-FLEX EET2-904-9 เว็บสลิงตายาว 9 ฟุต 12000 ปอนด์กว้าง 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4PEG รุ่น: EET2-904-9ข้ามอ้างอิง: 30G608
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
฿5,731 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเว็บสลิง
ตะกร้าผูกปมความจุ24,000 ปอนด์
Choker Hitch ความจุ9600 ปอนด์
สีสีเหลือง
ความยาวตา12 "
ความยาว9ft
วัสดุไนลอน
จำนวนชั้น2
สลิงคะแนนพิมพ์ฮิต
ประเภทสลิงตาบิดและตา
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 194 องศา F
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง12,000 ปอนด์
สวมฝาครอบป้องกันไม่มี
เกรดเว็บหนัก
ความกว้าง4"
การเคลือบเส้นด้ายอะคริลิกที่ไม่เป็นอันตราย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.12
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS6307909889
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุของการผูกปมแนวตั้งตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุสวมฝาครอบป้องกันความกว้างสีความยาวตาความยาวราคา
STREN-FLEX EET1-901-10 Web Sling Eye Eye ความยาว 10 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8GLT 25K104 EET1-901-101600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"10ft฿1,275
STREN-FLEX EET1-901-12 Web Sling Eye Eye 12 ฟุตความยาว 1600 Lb Cap | AB8GLU 25K105 EET1-901-121600 ปอนด์3200 ปอนด์1280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"12ft฿1,202
STREN-FLEX EET1-901-18 Web Sling Eye Eye ความยาว 18 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8GLV 25K106 EET1-901-181600 ปอนด์3200 ปอนด์1280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"18ft฿1,495
STREN-FLEX EET1-901-20 Web Sling Eye Eye ความยาว 20 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8GLW 25K107 EET1-901-201600 ปอนด์3200 ปอนด์1280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"20ft฿1,895
STREN-FLEX EET1-901-3 Web Sling Eye Eye ความยาว 3 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8GLX 25K108 EET1-901-31600 ปอนด์3200 ปอนด์1280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"3ft฿906
STREN-FLEX EET1-901-4 Web Sling Eye Eye ความยาว 4 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8GLY 25K109 EET1-901-41600 ปอนด์ปอนด์ 3,2001280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"4ft฿983
STREN-FLEX EET1-901-6 Web Sling Eye Eye ความยาว 6 ฟุต 1600 Lb Cap | AB8GLZ 25K110 EET1-901-61600 ปอนด์3200 ปอนด์1280 ปอนด์ไม่มี1"สีเหลือง8"6"฿1,155

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREN-FLEX EET2-904-9 เว็บสลิงตายาว 9 ฟุต 12000 ปอนด์กว้าง 4 นิ้ว
฿5,731 / หน่วย