STREN-FLEX EET4-910-15 เว็บสลิงตา 15 ฟุต 55000b W 10 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เว็บสลิง |
ตะกร้าผูกปมความจุ | 110,000 ปอนด์ |
Choker Hitch ความจุ | 44,000 ปอนด์ |
สี | สีเหลือง |
ความยาวตา | 24 " |
ความยาว | 15ft |
วัสดุ | ไนลอน |
จำนวนชั้น | 4 |
สลิงคะแนน | พิมพ์ฮิต |
ประเภทสลิง | ตาบิดและตา |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 194 องศา F |
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | 55,000 ปอนด์ |
สวมฝาครอบป้องกัน | ไม่มี |
เกรดเว็บ | หนัก |
ความกว้าง | 10 " |
การเคลือบเส้นด้าย | อะคริลิกที่ไม่เป็นอันตราย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.56 |
รหัส HS | 6307909889 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | สวมฝาครอบป้องกัน | ความกว้าง | สี | ความยาวตา | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET1-901-10 | 1600 ปอนด์ | ปอนด์ 3,200 | 1280 ปอนด์ | ไม่มี | 1" | สีเหลือง | 8" | 10ft | ฿1,270 | |
EET1-901-12 | 1600 ปอนด์ | 3200 ปอนด์ | 1280 ปอนด์ | ไม่มี | 1" | สีเหลือง | 8" | 12ft | ฿1,227 | |
EET1-901-18 | 1600 ปอนด์ | 3200 ปอนด์ | 1280 ปอนด์ | ไม่มี | 1" | สีเหลือง | 8" | 18ft | ฿1,539 | |
EET1-901-20 | 1600 ปอนด์ | 3200 ปอนด์ | 1280 ปอนด์ | ไม่มี | 1" | สีเหลือง | 8" | 20ft | ฿1,895 | |
EET1-901-3 | 1600 ปอนด์ | 3200 ปอนด์ | 1280 ปอนด์ | ไม่มี | 1" | สีเหลือง | 8" | 3ft | ฿881 | |
EET1-901-4 | 1600 ปอนด์ | ปอนด์ 3,200 | 1280 ปอนด์ | ไม่มี | 1" | สีเหลือง | 8" | 4ft | ฿983 | |
EET1-901-6 | 1600 ปอนด์ | 3200 ปอนด์ | 1280 ปอนด์ | ไม่มี | 1" | สีเหลือง | 8" | 6" | ฿1,101 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.