STREN-FLEX LB1-912-16 สลิงตะกร้าสินค้า 16 ฟุต 3000b กว้าง 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เว็บสลิง |
ตะกร้าผูกปมความจุ | 3000 ปอนด์ |
สี | สีเหลือง |
ความยาวตา | 12 " |
ความยาว | 16ft |
วัสดุ | ไนลอน |
จำนวนชั้น | 1 |
สลิงคะแนน | พิมพ์ฮิต |
ประเภทสลิง | ตะกร้าสินค้า |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 194 องศา F |
สวมฝาครอบป้องกัน | ไม่มี |
เกรดเว็บ | หนัก |
ความกว้าง | 12 " |
การเคลือบเส้นด้าย | อะคริลิกที่ไม่เป็นอันตราย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.12 |
รหัส HS | 4202929026 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ตะกร้าผูกปมความจุ | ความยาวตา | ความยาว | จำนวนชั้น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปอนด์ 1-906-4 | 3000 ปอนด์ | 10 " | 4ft | 1 | 6" | ฿3,748 | |
ปอนด์ 1-906-8 | 3000 ปอนด์ | 10 " | 8ft | 1 | 6" | ฿5,313 | |
ปอนด์ 1-906-12 | 3000 ปอนด์ | 10 " | 12ft | 1 | 6" | ฿6,880 | |
ปอนด์ 1-906-18 | 3000 ปอนด์ | 10 " | 18ft | 1 | 6" | ฿9,228 | |
ปอนด์ 1-906-20 | 3000 ปอนด์ | 10 " | 20ft | 1 | 6" | ฿10,011 | |
ปอนด์ 1-908-4 | 3000 ปอนด์ | 10 " | 4ft | 1 | 8" | ฿4,986 | |
ปอนด์ 1-908-8 | 3000 ปอนด์ | 10 " | 8ft | 1 | 8" | ฿7,311 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.