Stren-flex Lb1-912-6 | สลิงลากตะกร้าสินค้า 6 ฟุต 3000b W 12 In | 30h228 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREN-FLEX LB1-912-6 สลิงตะกร้าสินค้า 6 ฟุต 3000b W 12 In | AC4QHN 30H228

STREN-FLEX LB1-912-6 สลิงตะกร้าสินค้า 6 ฟุต 3000b กว้าง 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4QHN รุ่น: LB1-912-6ข้ามอ้างอิง: 30H228
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
฿9,183 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเว็บสลิง
ตะกร้าผูกปมความจุปอนด์ 3,000
สีสีเหลือง
ความยาวตา12 "
ความยาว6"
วัสดุไนลอน
จำนวนชั้น1
สลิงคะแนนพิมพ์ฮิต
ประเภทสลิงตะกร้าสินค้า
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 194 องศา F
สวมฝาครอบป้องกันไม่มี
เกรดเว็บหนัก
ความกว้าง12 "
การเคลือบเส้นด้ายอะคริลิกที่ไม่เป็นอันตราย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.44
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS4202929026
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตะกร้าผูกปมความจุความยาวตาความยาวจำนวนชั้นความกว้างราคา
STREN-FLEX LB1-906-4 Web Sling Cargo Basket Sling ความยาว 4 ฟุต | AB8HBP 25K433 ปอนด์ 1-906-43000 ปอนด์10 "4ft16"฿3,748
STREN-FLEX LB1-906-8 Web Sling Cargo Basket Sling ความยาว 8 ฟุต | AB8HBQ 25K434 ปอนด์ 1-906-83000 ปอนด์10 "8ft16"฿5,313
STREN-FLEX LB1-906-12 Web Sling Cargo Basket Sling ความยาว 12 ฟุต | AB8HBR 25K435 ปอนด์ 1-906-123000 ปอนด์10 "12ft16"฿6,880
STREN-FLEX LB1-906-18 Web Sling Cargo Basket Sling ความยาว 18 ฟุต | AB8HBT 25K436 ปอนด์ 1-906-183000 ปอนด์10 "18ft16"฿9,228
STREN-FLEX LB1-906-20 Web Sling Cargo Basket Sling ความยาว 20 ฟุต | AB8HBU 25K437 ปอนด์ 1-906-203000 ปอนด์10 "20ft16"฿10,011
STREN-FLEX LB1-908-4 Web Sling Cargo Basket Sling ความยาว 4 ฟุต | AB8HBV 25K438 ปอนด์ 1-908-43000 ปอนด์10 "4ft18"฿5,186
STREN-FLEX LB1-908-8 Web Sling Cargo Basket Sling ความยาว 8 ฟุต | AB8HBW 25K439 ปอนด์ 1-908-83000 ปอนด์10 "8ft18"฿4,892

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREN-FLEX LB1-912-6 สลิงตะกร้าสินค้า 6 ฟุต 3000b กว้าง 12 นิ้ว
฿9,183 / หน่วย