STREN-FLEX TCA1-906-3 สร้อยสามเหลี่ยมสลิงเว็บ 3 ฟุต 9600b กว้าง 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เว็บสลิง |
ตะกร้าผูกปมความจุ | 19,200 ปอนด์ |
Choker Hitch ความจุ | 7600 ปอนด์ |
สี | สีเหลือง |
ความยาวตา | 16 " |
ความยาว | 3ft |
วัสดุ | ไนลอน |
จำนวนชั้น | 1 |
สลิงคะแนน | พิมพ์ฮิต |
ประเภทสลิง | สามเหลี่ยมและ Choker (อะลูมิเนียม) |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 194 องศา F |
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | 9600 ปอนด์ |
สวมฝาครอบป้องกัน | ไม่มี |
เกรดเว็บ | หนัก |
ความกว้าง | 6" |
การเคลือบเส้นด้าย | อะคริลิกที่ไม่เป็นอันตราย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.72 |
รหัส HS | 6307909889 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | ความยาวตา | ความยาว | ประเภทสลิง | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทคส.1-902-4 | 6400 ปอนด์ | 2500 ปอนด์ | 10 " | 4ft | สามเหลี่ยมและ Choker (เหล็ก) | 3200 ปอนด์ | 2" | ฿12,698 | |
ทคส.1-902-8 | 6400 ปอนด์ | 2500 ปอนด์ | 10 " | 8ft | สามเหลี่ยมและ Choker (เหล็ก) | 3200 ปอนด์ | 2" | ฿12,035 | |
ทคส.1-902-12 | 6400 ปอนด์ | 2500 ปอนด์ | 10 " | 12ft | สามเหลี่ยมและ Choker (เหล็ก) | 3200 ปอนด์ | 2" | ฿13,419 | |
ทคส.1-902-18 | 6400 ปอนด์ | 2500 ปอนด์ | 10 " | 18ft | สามเหลี่ยมและ Choker (เหล็ก) | 3200 ปอนด์ | 2" | ฿14,173 | |
ทคส.1-902-20 | 6400 ปอนด์ | 2500 ปอนด์ | 10 " | 20ft | สามเหลี่ยมและ Choker (เหล็ก) | 3200 ปอนด์ | 2" | ฿14,428 | |
ทคส.1-903-4 | 9600 ปอนด์ | 3800 ปอนด์ | 11 " | 4ft | สามเหลี่ยมและ Choker (เหล็ก) | 4800 ปอนด์ | 3" | ฿19,692 | |
ทคส.1-903-8 | 9600 ปอนด์ | 3800 ปอนด์ | 11 " | 8ft | สามเหลี่ยมและ Choker (เหล็ก) | 4800 ปอนด์ | 3" | ฿19,761 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.