STREN-FLEX TCS2-904-20 เค้นคอสามเหลี่ยม Websling 20ft L ความจุ 12000 ปอนด์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เว็บสลิง |
ตะกร้าผูกปมความจุ | 24,000 ปอนด์ |
Choker Hitch ความจุ | 9600 ปอนด์ |
สี | สีเหลือง |
ความยาวตา | 12 " |
ความยาว | 20ft |
วัสดุ | ไนลอน |
จำนวนชั้น | 2 |
สลิงคะแนน | พิมพ์ฮิต |
ประเภทสลิง | สามเหลี่ยมและ Choker (เหล็ก) |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 194 องศา F |
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | 12,000 ปอนด์ |
สวมฝาครอบป้องกัน | ไม่มี |
เกรดเว็บ | หนัก |
ความกว้าง | 4" |
การเคลือบเส้นด้าย | อะคริลิกที่ไม่เป็นอันตราย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.8 |
รหัส HS | 6307909889 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | ความยาวตา | ความยาว | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทคส.2-904-12 | ปอนด์ 24,000 | 9600 ปอนด์ | 12 " | 12ft | 12,000 ปอนด์ | 4" | ฿36,933 | |
ทคส.2-904-18 | 24,000 ปอนด์ | 9600 ปอนด์ | 12 " | 18ft | 12,000 ปอนด์ | 4" | ฿39,741 | |
ทคส.2-906-12 | 36,000 ปอนด์ | 14,500 ปอนด์ | 16 " | 12ft | 18,000 ปอนด์ | 6" | ฿66,508 | |
ทคส.2-906-18 | 36,000 ปอนด์ | 14,500 ปอนด์ | 16 " | 18ft | 18,000 ปอนด์ | 6" | ฿69,090 | |
ทคส.2-906-20 | 36,000 ปอนด์ | 14,500 ปอนด์ | 16 " | 20ft | 18,000 ปอนด์ | 6" | ฿70,431 | |
ทคส.2-904-10 | 24,000 ปอนด์ | 9600 ปอนด์ | 12 " | 10ft | 12,000 ปอนด์ | 4" | ฿37,447 | |
ทคส.2-904-14 | 24,000 ปอนด์ | 9600 ปอนด์ | 12 " | 14ft | 12,000 ปอนด์ | 4" | ฿39,363 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.