Stren-flex Tts1-902-20 | 30h958 เว็บสลิง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STREN-FLEX TTS1-902-20 Web Sling Triangle Triangle 20 ฟุต 3200b W 2 In | AC4RRQ 30H958

STREN-FLEX TTS1-902-20 เว็บสลิงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม 20 ฟุต 3200b W 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4RRQ รุ่น: TTS1-902-20ข้ามอ้างอิง: 30H958
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
฿12,513 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเว็บสลิง
ตะกร้าผูกปมความจุ6400 ปอนด์
Choker Hitch ความจุ2500 ปอนด์
สีสีเหลือง
ความยาวตา10 "
ความยาว20ft
วัสดุไนลอน
จำนวนชั้น1
สลิงคะแนนพิมพ์ฮิต
ประเภทสลิงสามเหลี่ยมและสามเหลี่ยม (เหล็ก)
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 194 องศา F
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง3200 ปอนด์
สวมฝาครอบป้องกันไม่มี
เกรดเว็บหนัก
ความกว้าง2"
การเคลือบเส้นด้ายอะคริลิกที่ไม่เป็นอันตราย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.29
ความสูงของเรือ (ซม.)6.73
ความยาวเรือ (ซม.)34.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.26
รหัส HS6307909889
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุความยาวตาความยาวประเภทสลิงความจุของการผูกปมแนวตั้งความกว้างราคา
STREN-FLEX TTS1-902-3 Web Sling Triangle Triangle 3 ฟุต 3200b W 2 In | AC4RRF 30H949 ทส.1-902-36400 ปอนด์2500 ปอนด์10 "3ftสามเหลี่ยมและสามเหลี่ยม (เหล็ก)3200 ปอนด์2"฿10,173
STREN-FLEX TTS1-902-4 Web Sling Triangle Triangle 4 ฟุต 3200b W 2 In | AC4RRG 30H950 ทส.1-902-46400 ปอนด์2500 ปอนด์10 "4ftสามเหลี่ยมและสามเหลี่ยม (เหล็ก)3200 ปอนด์2"฿10,618
STREN-FLEX TTS1-902-6 Web Sling Triangle Triangle 6 ฟุต 3200b W 2 In | AC4RRH 30H951 ทส.1-902-66400 ปอนด์2500 ปอนด์10 "6"สามเหลี่ยมและสามเหลี่ยม (เหล็ก)3200 ปอนด์2"฿10,555
STREN-FLEX TTS1-902-8 Web Sling Triangle Triangle 8 ฟุต 3200b W 2 In | AC4RRJ 30H952 ทส.1-902-86400 ปอนด์2500 ปอนด์10 "8ftสามเหลี่ยมและสามเหลี่ยม (เหล็ก)3200 ปอนด์2"฿11,058
STREN-FLEX TTS1-902-10 Web Sling Triangle Triangle 10 ฟุต 3200b W 2 In | AC4RRK 30H953 ทส.1-902-106400 ปอนด์2500 ปอนด์10 "10ftสามเหลี่ยมและสามเหลี่ยม (เหล็ก)3200 ปอนด์2"฿10,607
STREN-FLEX TTS1-902-12 Web Sling Triangle Triangle 12 ฟุต 3200b W 2 In | AC4RRL 30H954 ทส.1-902-126400 ปอนด์2500 ปอนด์10 "12ftสามเหลี่ยมและสามเหลี่ยม (เหล็ก)3200 ปอนด์2"฿11,543
STREN-FLEX TTS1-902-14 เว็บสลิงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม 14 ฟุต 3200b กว้าง 2 นิ้ว | AC4RRM 30H955 ทส.1-902-146400 ปอนด์2500 ปอนด์10 "14ftสามเหลี่ยมและสามเหลี่ยม (เหล็ก)3200 ปอนด์2"฿12,491

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREN-FLEX TTS1-902-20 เว็บสลิงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม 20 ฟุต 3200b W 2 นิ้ว
฿12,513 / หน่วย