STREN-FLEX WB1-910-12 สลิงตะแกรงบรรทุกสินค้า ความยาว 12 ฟุต | STREN-FLEX WB8-25-374 ABXNUMXGZJ XNUMXKXNUMX

STREN-FLEX WB1-910-12 สลิงตะกร้าสินค้า เว็บสลิง ยาว 12 ฟุต

In Stock
รายการ: AB8GZJ รุ่น: WB1-910-12ข้ามอ้างอิง: 25K374

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿15,781 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเว็บสลิง
ตะกร้าผูกปมความจุ32,000 ปอนด์
สีสีเหลือง
ความยาวตา15 "
ความยาว12ft
วัสดุไนลอน
จำนวนชั้น1
สลิงคะแนนพิมพ์ฮิต
ประเภทสลิงตะกร้าสินค้า
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 194 องศา F
สวมฝาครอบป้องกันไม่มี
เกรดเว็บหนัก
ความกว้าง10 "
การเคลือบเส้นด้ายอะคริลิกที่ไม่เป็นอันตราย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)101.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.04
รหัส HS4202929026
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตะกร้าผูกปมความจุความยาวตาความยาวจำนวนชั้นความกว้างราคา
STREN-FLEX WB1-906-4 Web Sling Cargo Basket Sling ความยาว 4 ฟุต | AB8GYW 25K362 WB1-906-419,200 ปอนด์9"4ft16"฿4,371
STREN-FLEX WB1-906-8 Web Sling Cargo Basket Sling ความยาว 8 ฟุต | AB8GYX 25K363 WB1-906-819,200 ปอนด์9"8ft16"฿6,881
STREN-FLEX WB1-906-12 Web Sling Cargo Basket Sling ความยาว 12 ฟุต | AB8GYY 25K364 WB1-906-1219,200 ปอนด์9"12ft16"฿8,961
STREN-FLEX WB1-906-18 Web Sling Cargo Basket Sling ความยาว 18 ฟุต | AB8GYZ 25K365 WB1-906-1819,200 ปอนด์9"18ft16"฿12,655
STREN-FLEX WB1-906-20 Web Sling Cargo Basket Sling ความยาว 20 ฟุต | AB8GZA 25K366 WB1-906-2019,200 ปอนด์9"20ft16"฿13,863
STREN-FLEX WB1-908-4 Web Sling Cargo Basket Sling ความยาว 4 ฟุต | AB8GZB 25K367 WB1-908-425,600 ปอนด์12 "4ft18"฿5,425
STREN-FLEX WB1-908-8 Web Sling Cargo Basket Sling ความยาว 8 ฟุต | AB8GZC 25K368 WB1-908-825,600 ปอนด์12 "8ft18"฿8,311

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STREN-FLEX WB1-910-12 สลิงตะกร้าสินค้า เว็บสลิง ยาว 12 ฟุต
฿15,781 / หน่วย