STRONG HOLD 36-CSU-184 ชั้นวางของ 72inh 36inw 18ind
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยเก็บเข้าลิ้นชัก |
สี | สีเทา |
ความลึก | 18 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
วัด | 12 |
ความสูง | 72 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
การปรับชั้นวาง | เพิ่มขึ้น 2 " |
ความจุชั้นวาง | 1350 ปอนด์ |
สไตล์ชั้นวางของ | ปิด |
ประเภทชั้นวางของ | อิสระ |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 142.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 187.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | จำนวนชั้นวาง | การปรับชั้นวาง | ความจุชั้นวาง | สไตล์ชั้นวางของ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46-CSU-204-9DBWL | 20 " | 74 " | 4 | 1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น | 1350 ปอนด์ | ปิด | 40 " | ฿233,559 | ||
4.46-CSU-204-9DBWL | 20 " | 74 " | 4 | 1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น | 850 ปอนด์ | ปิด | 52 " | ฿297,138 | ||
1848-72 | 18 " | 72 " | 5 | 1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น | 1200 ปอนด์ | จุดเปิด | 48 " | ฿71,387 | ||
2448-72 | 24 " | 72 " | 5 | 1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น | 1600 ปอนด์ | จุดเปิด | 48 " | ฿80,449 | ||
2460-72 | 24 " | 72 " | 5 | 1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น | 2000 ปอนด์ | จุดเปิด | 60 " | ฿110,858 | ||
35-CSU-183 | 18 " | 60 " | 3 | เพิ่มขึ้น 2 " | 1350 ปอนด์ | ปิด | 36 " | ฿83,273 | ||
35-CSU-243 | 24 " | 60 " | 3 | เพิ่มขึ้น 2 " | 1900 ปอนด์ | ปิด | 36 " | ฿94,521 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.