STRONG HOLD ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า 46-24-2TPL (2) ช่องกว้าง (4) ช่อง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
ประเภทการจัดการ | เหล็ก |
ตะขอต่อการเปิด | (2) ตะของ่ามหนึ่งอัน |
มรดก | รวม |
ประเภทล็อค | กุญแจ |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (2) กว้าง (4) ช่องเปิด |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | ของแข็ง |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดร้อน |
เปิดความลึก | 21.5 " |
เปิดความสูง | 32.75 " |
เปิดกว้าง | 21.5 " |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 50 " |
ชั้น | สอง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 351.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 132.08 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั้น | การกำหนดค่าตู้เก็บของ | ประเภทประตูตู้เก็บของ | เปิดความลึก | เปิดความสูง | เปิดกว้าง | ความลึกโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66-24-2ทีพีแอล | สอง | (3) กว้าง (6) ช่องเปิด | ของแข็ง | 21.5 " | 32.75 " | 21.5 " | 24 " | 74 " | ฿274,094 | RFQ
| |
16-18-1ทล | หนึ่ง | (1) กว้าง (1) เปิด | louvered | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 14 " | ฿80,236 | RFQ
| |
36-18-1ทล | หนึ่ง | (3) กว้าง (3) ช่องเปิด | louvered | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 38 " | ฿137,433 | ||
46-18-1ทล | หนึ่ง | (4) กว้าง (4) ช่องเปิด | louvered | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 50 " | ฿221,025 | ||
66-18-1ทล | หนึ่ง | (6) กว้าง (6) ช่องเปิด | louvered | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 74 " | ฿335,586 | ||
86-18-1ทล | หนึ่ง | (8) กว้าง (8) ช่องเปิด | louvered | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 98 " | ฿444,130 | ||
36-18-2ทล | สอง | (3) กว้าง (6) ช่องเปิด | louvered | 18 " | 32 " | 10 " | 18 " | 38 " | ฿161,282 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.