STRONG HOLD ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า 86-24-2TPL (4) ช่องกว้าง (8) ช่อง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
ประเภทการจัดการ | เหล็ก |
ตะขอต่อการเปิด | 2 |
มรดก | รวม |
ประเภทล็อค | กุญแจกลอน |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (4) กว้าง (8) คน |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | ของแข็ง |
ระบบล็อค | ระบบล็อค 3 จุด |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดร้อน |
เปิดความลึก | 21.5 " |
เปิดความสูง | 32.75 " |
เปิดกว้าง | 21.5 " |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 98 " |
ชั้น | สอง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 607.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 254 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | การกำหนดค่าตู้เก็บของ | ระบบล็อค | ชั้น | เปิดความลึก | เปิดความสูง | เปิดกว้าง | ความลึกโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106-24-2ทีพีแอล | 122 " | (5) กว้าง (10) คน | ระบบล็อค 3 จุด | สอง | 21.5 " | 32.75 " | 21.5 " | 24 " | ฿489,153 | ||
75-18-3TMT | 82 " | (4) กว้าง (12) คน | 1-Point | สาม | 18 " | 18 " | 18 " | 18 " | ฿293,252 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.