STRONG HOLD T3024-AL-UHMW Workbench 30wx24dx30 ถึงความสูง 40 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้านั่งทำงานของช่างเครื่อง |
สี | สีเทา |
ความลึก | 24 " |
ประเภทขอบ | 1/2 "รัศมี |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
สีกรอบ | สีเทาเข้ม |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 30 ถึง 40 " |
ประเภทขา | ปรับความสูงได้ตรง |
ความจุโหลด | 3000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาสูงสุด | 5 / 64 " |
ความกว้าง | 30 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | ยูเอชเอ็มดับเบิลยู |
ชุดโต๊ะทำงาน | รอย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 92.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาสูงสุด | สี | ความลึก | ความกว้าง | วัสดุพื้นผิวงาน | ประเภทขอบ | เสร็จสิ้น | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3024 | 1.75 " | สีเทา | 24 " | 30 " | เหล็ก | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ผงเคลือบผิว | 34 " | ฿55,634 | ||
T3024-อัล | 1.75 " | สีเทา | 24 " | 30 " | เหล็ก | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ผงเคลือบผิว | 30 ถึง 40 " | ฿73,471 | ||
T4830-2DB | 1.75 " | สีเทา | 30 " | 48 " | เหล็ก | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ผงเคลือบผิว | 34 " | ฿97,511 | ||
T6036-2DB | 14 กรัม | สีเทา | 36 " | 60 " | เหล็ก | 1/2 "รัศมี | ผงเคลือบผิว | 34 " | ฿110,212 | ||
T4830-4DB-KL | 14 กรัม | สีเทา | 30 " | 48 " | เหล็ก | 1/2 "รัศมี | ผงเคลือบผิว | 34 " | ฿163,282 | ||
T6036-4DB-KL | 14 กรัม | สีเทา | 36 " | 60 " | เหล็ก | 1/2 "รัศมี | ผงเคลือบผิว | 34 " | ฿177,648 | ||
T3024SS | 3 / 16 " | - | 24 " | 30 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1/2 "รัศมี | ผงเคลือบผิว | 34 " | ฿153,155 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.