STRUCTURAL PLASTICS DT9636 Dunnage แร็ค 2700 ปอนด์ เอชพีอี 96 กว้าง x 36 ลึก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Dunnage แร็ค |
สี | Black |
ความลึก | 36 " |
เสร็จสิ้น | Flat |
ความสูง | 12 " |
ความจุโหลด | 2700 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีน |
ความกว้าง | 96 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403708031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ชิ้น | ความจุโหลด | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT4824 | 24 " | Dunnage แร็ค | 900 ปอนด์ | เอทิลีน | - | 48 " | ฿7,199 | ||
D9636 | 36 " | Dunnage แร็ค | 2000 ปอนด์ | เอทิลีน | - | 96 " | ฿9,995 | RFQ
| |
D4824 | 24 " | Dunnage แร็ค | 700 ปอนด์ | เอทิลีน | - | 48 " | ฿6,454 | ||
DT9624 | 24 " | Dunnage แร็ค | 2250 ปอนด์ | เอทิลีน | - | 96 " | ฿9,382 | RFQ
| |
DT6624 | 24 " | Dunnage แร็ค | 1500 ปอนด์ | เอทิลีน | - | 66 " | ฿7,566 | ||
DT3624 | 24 " | Dunnage แร็ค | 750 ปอนด์ | เอทิลีน | - | 36 " | ฿4,904 | ||
D3624 | 24 " | Dunnage แร็ค | 500 ปอนด์ | เอทิลีน | - | 36 " | ฿4,008 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.