STRUCTURAL PLASTICS S9624X3 ชั้นวางของ XNUMX ชั้น
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นเก็บของจำนวนมาก |
ความจุต่อชั้นวาง | 680 ปอนด์ |
สี | Black |
ความลึก | 24 " |
เสร็จสิ้น | Flat |
ความสูง | 51 " |
ความจุโหลด | 2025 ปอนด์ |
วัสดุ | พลาสติก HDPE ขึ้นรูป |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความกว้าง | 96 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403708031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชั้นวาง | ความจุต่อชั้นวาง | ความลึก | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | ความสูง | ชิ้น | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4824B | 2 | 344 ปอนด์ | 24 " | 48 " | Flat | 27 " | ชั้นเก็บของจำนวนมาก | 688 ปอนด์ | ฿12,377 | ||
S4824x3 | 3 | 344 ปอนด์ | 24 " | 48 " | Flat | 51 " | ชั้นเก็บของจำนวนมาก | 1032 ปอนด์ | ฿20,181 | ||
S4824x4 | 4 | 344 ปอนด์ | 24 " | 48 " | Flat | 75 " | ชั้นเก็บของจำนวนมาก | 1376 ปอนด์ | ฿29,154 | ||
S9624X4 | 4 | 680 ปอนด์ | 24 " | 96 " | Flat | 75 " | ชั้นเก็บของจำนวนมาก | 2700 ปอนด์ | ฿34,725 | RFQ
| |
S9616X4 | 4 | 450 ปอนด์ | 16 " | 96 " | Flat | 75 " | ชั้นเก็บของจำนวนมาก | 1800 ปอนด์ | ฿29,244 | RFQ
| |
S9616X3 | 3 | 450 ปอนด์ | 16 " | 96 " | Flat | 51 " | ชั้นเก็บของจำนวนมาก | 1350 ปอนด์ | ฿21,283 | RFQ
| |
S6624X4 | 4 | 470 ปอนด์ | 24 " | 66 " | Flat | 75 " | ชั้นเก็บของจำนวนมาก | 1850 ปอนด์ | ฿30,502 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.