SUNCAST BMC3600 ตู้เก็บของ กว้าง 32 นิ้ว x ลึก 20-1/4 นิ้ว x สูง 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
สีของตู้ | แพลทินัม |
ประเภทประตู | Standard |
เสร็จสิ้น | Matte |
จัดการ | สอง |
ระบบล็อค | กุญแจกลอน |
วัสดุ | ยาง |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความลึกโดยรวม | 20.25 " |
ความสูงโดยรวม | 36 " |
ความกว้างโดยรวม | 32 " |
ความจุชั้นวาง | 75 ปอนด์ |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 0 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 90.93 |
รหัส HS | 9403708031 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บีเอ็มซี3000 | 2 | 12 " | 30 " | 30 " | ฿10,667 | ||
บีเอ็มซี7200 | 3 | 20.25 " | 72 " | 30 " | ฿19,265 | RFQ
| |
บีเอ็มซี8000 | 3 | 20.25 " | 80.25 " | 40 " | ฿28,110 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.