SUPER-STRUT ช่องสล็อต A1202HS-20-HDG, สังกะสีแบบจุ่มร้อน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่อง |
ความลึก | 1-5 / 8 " |
เสร็จสิ้น | จุ่มร้อนชุบสังกะสี |
วัด | 12 |
ภายในขนาด | 240 x 1.63 3.26 x |
ความยาว | 20 ฟุต |
วัสดุ | เหล็ก |
ขนาดสล็อต | 9 / 16 " |
ความกว้าง | 1-5 / 8 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ความลึก | เสร็จสิ้น | วัด | ความยาว | วัสดุ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-200SL GD 120.00 | 1.62 " | ทองคำ | 1.625 " | ทองกัลวาไนซ์ | 12 | 10ft | เหล็ก | 1-5/8" x 1-5/8" | ฿5,142 | RFQ
| |
FS-500SL GD 120.00 | 1.62 " | ทองคำ | 13 / 16 " | ทองกัลวาไนซ์ | 14 | 10ft | เหล็ก | 1-5/8" x 13/16" | ฿3,341 | RFQ
| |
A1200HS-10SS | 1-5 / 8 " | - | 1-5 / 8 " | - | 12 | 10 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | RFQ
| |
A1200HS-6 | 1-5 / 8 " | - | 1-5 / 8 " | ทองกัลวาไนซ์ | 12 | 6" | เหล็ก | - | - | RFQ
| |
A1200HS-20WH | 1-5 / 8 " | - | 1-5 / 8 " | ผงยูรีเทนสีขาว | 12 | 20 ฟุต | เหล็ก | - | - | RFQ
| |
A1200HS-20-PG | 1-5 / 8 " | - | 1-5 / 8 " | ก่อนชุบสังกะสี | 12 | 20 ฟุต | เหล็ก | - | - | RFQ
| |
A1200HS-20-HDG | 1-5 / 8 " | - | 1-5 / 8 " | จุ่มร้อนชุบสังกะสี | 12 | 20 ฟุต | เหล็ก | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.