SUPER-STRUT A1400KO-20PG ช่องน็อคเอาท์
รายการ: CF4ZFX
รุ่น: A1400KO-20PG
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่อง |
ความลึก | 1-5 / 8 " |
เสร็จสิ้น | ก่อนชุบสังกะสี |
วัด | 14 |
ภายในขนาด | 240 x 1.63 1.63 x |
ความยาว | 20 ฟุต |
วัสดุ | เหล็ก |
ความกว้าง | 1-5 / 8 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | เสร็จสิ้น | วัด | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1200KO-20PG | 1-5 / 8 " | ก่อนชุบสังกะสี | 12 | 20 ฟุต | - | RFQ
|
A1200KO-20 | 1-5 / 8 " | ทองกัลวาไนซ์ | 12 | 20 ฟุต | - | RFQ
|
A1200KO-10 | 1-5 / 8 " | ทองกัลวาไนซ์ | 12 | 10 " | - | RFQ
|
A1400KO-10-PG | 1-5 / 8 " | ก่อนชุบสังกะสี | 14 | 10 " | - | RFQ
|
E1200KO-10PG | 2-7 / 16 " | ก่อนชุบสังกะสี | 12 | 10 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.