SUPER-STRUT A716-1-EG แคลมป์กันกระแทก ขนาด 1 นิ้ว ชุบกัลวาไนซ์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่หนีบเบาะ |
เสร็จสิ้น | Electro- กัลวาไนซ์ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แคลมป์ Dia | 1" |
ความกว้าง | 1.44 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | วัสดุ | สูงสุด แคลมป์ Dia | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A716-3-1 / 8 | ทองกัลวาไนซ์ | เหล็ก | 3-1 / 8 " | - | 1.78 " | - | RFQ
| |
A716-2-5 / 8 | ทองกัลวาไนซ์ | เหล็ก | 2-5 / 8 " | - | 3.07 " | - | RFQ
| |
A716-1-7 / 8 | ทองกัลวาไนซ์ | เหล็ก | 1-7 / 8 " | - | 2.32 " | - | RFQ
| |
A716-1-3 / 4 | ทองกัลวาไนซ์ | เหล็ก | 1-3 / 4 " | - | 2.2 " | - | RFQ
| |
P716-ฮิต | ทองกัลวาไนซ์ | เหล็ก | - | 3" | - | - | RFQ
| |
A716-2-1 / 2 | ทองกัลวาไนซ์ | เหล็ก | 2-1 / 2 " | - | - | - | RFQ
| |
A-716-4-1/8-EG | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.