SUPER-STRUT AB216 ข้อต่อฟิตติ้งเข้ามุม 90 องศา
รายการ: CF4XYN
รุ่น: AB216
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การติดตั้งมุม |
ความลึก | 3-1 / 2 " |
ความสูง | 4-1 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนหลุม | 5 |
ความกว้าง | 3-1 / 2 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | จำนวนหลุม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอบี214อีจี | Electro- กัลวาไนซ์ | 4-1 / 8 " | 3 1 / 2 " | เหล็ก | 5 | 1-5 / 8 " | - | RFQ
| |
X204 | ทองกัลวาไนซ์ | 3-3 / 4 " | - | เหล็ก | 4 | 6-5 / 8 " | - | RFQ
| |
เอบี-227SS-316 | - | - | 3" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2 | - | - | RFQ
| |
เอบี-203SS-316 | - | - | 1-5 / 8 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | - | RFQ
| |
X299EG | Electro- กัลวาไนซ์ | 2-5 / 8 " | 1-5 / 8 " | เหล็ก | 2 | 1-5 / 8 " | - | RFQ
| |
X204HDG | - | 3-3 / 4 " | 6-3 / 8 " | เหล็ก | - | 1-7 / 8 " | - | RFQ
| |
X201HDG | จุ่มร้อนชุบสังกะสี | - | - | เหล็ก | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.