SUPER-STRUT B1200-10T316SS ช่อง 12 เกจ ยาว 10 ฟุต สแตนเลส
รายการ: CF4YGN
รุ่น: B1200-10T316SS
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่อง |
ความลึก | 13 / 16 " |
วัด | 12 |
ภายในขนาด | 120 x 1.63 x 81 |
ความยาว | 10 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความกว้าง | 1-5 / 8 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ความลึก | เสร็จสิ้น | วัด | ความยาว | วัสดุ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-200 GD 120.00 | 1.62 " | ทองคำ | 1.625 " | ทองกัลวาไนซ์ | 12 | 10ft | เหล็ก | 1-5/8" x 1-5/8" | ฿4,469 | RFQ
| |
FS-500 ST4 120.00 | 1.62 " | เงิน | 13 / 16 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 14 | 10ft | เหล็ก | 1-5/8" x 13/16" | ฿6,592 | RFQ
| |
FS-500 GD 120.00 | 1.62 " | ทองคำ | 13 / 16 " | ทองกัลวาไนซ์ | 14 | 10ft | เหล็ก | 1-5/8" x 13/16" | ฿3,062 | RFQ
| |
FS-200 ST4 120.00 | 1.62 " | เงิน | 1.625 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12 | 10ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 1-5/8" x 1-5/8" | ฿19,463 | RFQ
| |
FS-200 พีจี 120.00 | 1.62 " | เงิน | 1.625 " | พรีกัลวาไนซ์ | 12 | 10ft | เหล็ก | 1-5/8" x 1-5/8" | ฿4,041 | RFQ
| |
FS-500 พีจี 120.00 | 1.62 " | เงิน | 13 / 16 " | พรีกัลวาไนซ์ | 14 | 10ft | เหล็ก | 1-5/8" x 13/16" | ฿2,486 | RFQ
| |
FS-500 GR 120.00 | 1.62 " | สีเขียว | 13 / 16 " | เคลือบผงยูรีเทน | 14 | 10ft | เหล็ก | 1-5/8" x 13/16" | ฿2,754 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.