SUPER-STRUT C727-1-SS ที่แขวนห่วงหมุน ขนาดท่อ 1 นิ้ว สแตนเลส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่แขวนห่วงหมุน |
ความจุโหลด | ปอนด์ 300 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดท่อ | 1" |
ขนาดก้าน | 3 / 8 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความจุโหลด | วัสดุ | ขนาดท่อ | ขนาดก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C727-1 | ทองกัลวาไนซ์ | - | ปอนด์ 300 | เหล็ก | 2" | - | - | RFQ
|
C727-8 | ทองกัลวาไนซ์ | - | - | เหล็ก | - | - | - | RFQ
|
C727-6 | ทองกัลวาไนซ์ | - | - | เหล็ก | - | - | - | RFQ
|
C727-5 | ทองกัลวาไนซ์ | - | ปอนด์ 1000 | เหล็ก | 5" | 5 / 8 " | - | RFQ
|
C727-4 | ทองกัลวาไนซ์ | - | - | เหล็ก | - | - | - | RFQ
|
C727-3 / 4 | ทองกัลวาไนซ์ | - | ปอนด์ 300 | เหล็ก | 1" | - | - | RFQ
|
C727-3-1 / 2 | ทองกัลวาไนซ์ | - | ปอนด์ 600 | เหล็ก | 3-1 / 2 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.