Super-strut C729-3b | ไม้แขวนม้วน ขนาด 3 นิ้ว สีดำ | Raptor Supplies ประเทศไทย

SUPER-STRUT C729-3B ไม้แขวนเสื้อ ขนาด 3 นิ้ว สีดำ

รายการ: CF4XPD รุ่น: C729-3B
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไม้แขวนม้วน
สีBlack
วัสดุเหล็ก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อความกว้างราคา
SUPER-STRUT C729-5B ไม้แขวนม้วน ขนาด 5 นิ้ว สีดำ | CF4XPA C729-5B---
RFQ
SUPER-STRUT C729-4B ไม้แขวนม้วน ขนาด 4 นิ้ว สีดำ | CF4XPB C729-4B---
RFQ
SUPER-STRUT C729-4 ไม้แขวนเสื้อ ขนาด 4 นิ้ว | CF4XPC C729-44"4-7 / 8 "-
RFQ
SUPER-STRUT C729-3 ไม้แขวนเสื้อ ขนาด 3 นิ้ว | CF4XPE C729-3---
RFQ
SUPER-STRUT C7296SS ไม้แขวนเสื้อ ขนาด 6 นิ้ว สแตนเลส | CF6AGX C7296SS6"7-5 / 8 "-
RFQ
SUPER-STRUT C729-8B ไม้แขวนม้วน ขนาด 8 นิ้ว สีดำ | CF6AGY C729-8B---
RFQ
SUPER-STRUT C729-12INCH-B ไม้แขวนเสื้อ ขนาด 12 นิ้ว สีดำ | CF6AGZ C729-12INCH-B12 "13-1 / 2 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SUPER-STRUT C729-3B ไม้แขวนเสื้อ ขนาด 3 นิ้ว สีดำ