SUPER-STRUT E142-5/16X125SS6 สกรูหัวหกเหลี่ยม ขนาด 5/16 x 1.25 นิ้ว สแตนเลส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูหัวหกเหลี่ยม |
ความสูงของศีรษะ | 0.235 " |
ประเภทหัว | แม่มด |
ความกว้างหัว | 0.500 " |
ความยาว | 1 1 / 4 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดเกลียว | 5 / 16-18 |
ประเภทด้าย | UNC |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความสูงของศีรษะ | ความกว้างหัว | ความยาว | วัสดุ | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E142 3/8 1 | ทองกัลวาไนซ์ | - | - | 1" | เหล็ก | - | ฿1,498 | ||
E142-3 / 8X250EG | Electro- กัลวาไนซ์ | 0.243 " | 0.650 " | 2 1 / 2 " | เหล็ก | 3 / 8-16 | - | RFQ
| |
E142-1 / 4X125EG | Electro- กัลวาไนซ์ | - | - | 1 1 / 4 " | เหล็ก | - | - | RFQ
| |
E142-1/2X225SS6 | - | 0.323 " | 0.866 " | 2 1 / 4 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 2-13 | - | RFQ
| |
E142-3/8X075SS6 | - | 21 / 64 " | 9 / 16 " | 3 / 4 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3 / 8-16 | - | RFQ
| |
E142-1 / 2X100SS | - | 0.323 " | 0.866 " | 1" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 2-13 | - | RFQ
| |
E142-1/2-1-1/2 | ทองกัลวาไนซ์ | - | - | 1 1 / 2 " | เหล็ก | 1 / 2-13 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.