SUPER-STRUT FS-200SS PG 120.00 Channel Half Slot 10 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่อง |
สี | เงิน |
ความลึก | 1.625 " |
เสร็จสิ้น | พรีกัลวาไนซ์ |
วัด | 12 |
ขนาดรู | 9/16" X 1-1/8" |
ระยะห่างระหว่างรู | 2 "Center to Center |
ความยาว | 10ft |
วัสดุ | เหล็ก |
ขนาด | 1-5/8" x 1-5/8" |
สไตล์ | Standard |
ความกว้าง | 1.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.32 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ความลึก | เสร็จสิ้น | วัด | ความยาว | วัสดุ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-500SS ST4 120.00 น | 1.62 " | เงิน | 13 / 16 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 14 | 10ft | เหล็ก | 1-5/8" x 13/16" | ฿7,203 | RFQ
| |
FS-200SS GD 120.00 | 1.62 " | ทองคำ | 1.625 " | ทองกัลวาไนซ์ | 12 | 10ft | เหล็ก | 1-5/8" x 1-5/8" | ฿4,122 | RFQ
| |
FS-200SS ST4 120.00 น | 1.62 " | เงิน | 1.625 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12 | 10ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 1-5/8" x 1-5/8" | ฿11,026 | RFQ
| |
FS-500SS GD 120.00 | 1.62 " | ทองคำ | 13 / 16 " | ทองกัลวาไนซ์ | 14 | 10ft | เหล็ก | 1-5/8" x 13/16" | ฿3,501 | RFQ
| |
FS-500SS พีจี 120.00 | 1.62 " | เงิน | 13 / 16 " | พรีกัลวาไนซ์ | 14 | 10ft | เหล็ก | 1-5/8" x 13/16" | ฿2,616 | RFQ
| |
FS-500SS GR 120.00 | 1.62 " | สีเขียว | 13 / 16 " | เคลือบผงยูรีเทน | 14 | 10ft | เหล็ก | 1-5/8" x 13/16" | ฿3,095 | RFQ
| |
FS-200SS GR 60.00 | 1.62 " | สีเขียว | 1.625 " | เคลือบผงยูรีเทน | 12 | 5ft | เหล็ก | 1-5/8" x 1-5/8" | ฿2,550 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.