SUPER-STRUT H104-3/8X10-EG แกนเกลียว ขนาด 3/8 x 10 นิ้ว ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
รายการ: CF6AXE
รุ่น: H104-3/8X10-EG
รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดเธรด |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3 / 8 " |
เสร็จสิ้น | Electro- กัลวาไนซ์ |
ความยาว | 10 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ขนาด | 3 / 8-10 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.06 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | ความยาว | วัสดุ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H104-3 / 8X12EG | - | Electro- กัลวาไนซ์ | 10 " | เหล็ก | 3 / 8 " | - | RFQ
|
H104-1 / 2X12SS | 1 / 2 " | - | 12 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 2-12 | - | RFQ
|
H104-1 / 2X12EG | - | Electro- กัลวาไนซ์ | 12 " | เหล็ก | 1 / 2-12 | - | RFQ
|
H104-1 / 2X12B | - | Black | 4" | เหล็ก | 1 / 2 " | - | RFQ
|
H104-1 / 2X12 | 1 / 2 " | ทองกัลวาไนซ์ | 12 " | เหล็ก | 1 / 2-12 | - | RFQ
|
H104-1 / 2X10 | 1 / 2 " | ทองกัลวาไนซ์ | 10 " | เหล็ก | 1 / 2-10 | - | RFQ
|
H104-3 / 4X6EG | - | Electro- กัลวาไนซ์ | 6" | เหล็ก | 3 / 4-6 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.