SUPER-STRUT N205-EG ฉากยึดเข้ามุม 4 รู 90 องศา ชุบกัลวาไนซ์ด้วยไฟฟ้า
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วงเล็บ |
เสร็จสิ้น | Electro- กัลวาไนซ์ |
ความสูง | 3-7 / 8 " |
ความยาว | 3-3 / 4 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนหลุม | 4 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | จำนวนหลุม | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอบี205ม | ทองกัลวาไนซ์ | - | 3 1 / 2 " | เหล็ก | - | 0.24 " | - | RFQ
| |
เอบี202ม | ทองกัลวาไนซ์ | - | 2" | เหล็ก | - | 1 / 4 " | - | RFQ
| |
AB299MODSS316 | - | 2" | 2" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2 | 1 / 4 " | - | RFQ
| |
S201-L-16-HDG | จุ่มร้อนชุบสังกะสี | 4-7 / 16 " | 16 " | เหล็ก | - | - | - | RFQ
| |
N205SS316 | - | 3-7 / 8 " | 3-3 / 4 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4 | - | - | RFQ
| |
N205-GR | ผงยูรีเทน | 3-7 / 8 " | 3-3 / 4 " | เหล็ก | 4 | - | - | RFQ
| |
N205 | ทองกัลวาไนซ์ | 3-7 / 8 " | 3-3 / 4 " | เหล็ก | 4 | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.