SUPER-STRUT SP-701-5/8SS แคลมป์จับท่อ ขนาด 5/8 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยึดท่อ |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาด | 5 / 8 " |
ความกว้าง | 1-1 / 4 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความยาว | วัสดุ | สูงสุด แคลมป์ Dia | แม็กซ์ ภาระ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P716-1-SS316 | - | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | 1" | - | RFQ
| |
ZA716-1-10 | ทองกัลวาไนซ์ | 2.606 " | เหล็ก | 1" | - | - | - | RFQ
| |
ZA716-3 / 4-10 | ทองกัลวาไนซ์ | 2.351 " | เหล็ก | 3 / 4 " | - | - | - | RFQ
| |
ZA716-1 / 2-10 | ทองกัลวาไนซ์ | 2.089 " | เหล็ก | 1 / 2 " | - | - | - | RFQ
| |
701-665PG | - | - | เหล็ก | - | - | 6.65 " | - | RFQ
| |
P716-1-1/2-SS316 | - | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | - | - | RFQ
| |
NM-SRPC212 | - | - | - | - | £ 300 | 2 1/2 ปอนด์ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.