SUPER-STRUT SP-C727P-3 ห่วงแขวน ขนาด 3 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไม้แขวนเสื้อ |
เสร็จสิ้น | เคลือบพีวีซี |
ความจุโหลด | ปอนด์ 600 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนหลุม | 1 |
ขนาดท่อ | 3" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความจุโหลด | ขนาดท่อ | ขนาดก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีที727-4 | ชุบทองแดง | - | - | - | - | - | RFQ
|
CT727-3-1 / 2 | ชุบทองแดง | 5-7 / 8 " | ปอนด์ 525 | 3-1 / 2 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
C727P-1 | เคลือบพีวีซี | - | ปอนด์ 300 | 1" | - | - | RFQ
|
ซีที727-6 | ชุบทองแดง | - | - | - | - | - | RFQ
|
ซีที727-5 | - | - | ปอนด์ 1000 | - | - | - | RFQ
|
C727P-3 / 4 | เคลือบพีวีซี | 3-1 / 16 " | ปอนด์ 300 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | RFQ
|
C727P-2-1 / 2 | เคลือบพีวีซี | 5-1 / 8 " | ปอนด์ 600 | 2-1 / 2 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.