จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SUPER TOOL 56551985 เส้นผ่านศูนย์กลางหัวจับดอกรีมเมอร์ 0.1985 นิ้ว x ความยาวร่อง 1-1/8 นิ้ว x ความยาวโดยรวม 5 นิ้ว | AG8HWF

SUPER TOOL 56551985 เส้นผ่านศูนย์กลางหัวจับดอกรีมเมอร์ 0.1985 นิ้ว x ความยาวร่อง 1-1/8 นิ้ว x ความยาวโดยรวม 5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG8HWF รุ่น: 56551985

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿4,880 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นChucking รีมเมอร์
ลบมุม (องศา)45
ความยาวขลุ่ย1.125 "
วัสดุปลายคาร์ไบด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
ก้าน Dia0.198 "
ประเภทก้านตรง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.51
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายไฟเทียบเท่าทศนิยมความยาวขลุ่ยมือซ้าย / ขวาวัสดุจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
SUPER TOOL 56551990 Chucking Reamer Wire 8 0.199 นิ้ว | AB7YFM 24L428 5655199080.199 "1.125 "การตัดด้วยมือขวาปลายคาร์ไบด์44.5 "0.171 "฿4,844
SUPER TOOL 56552460 รีมเมอร์หัวจับตัวอักษร D 0.246 นิ้ว | AB7YFN 24L527 56552460-0.246 "1.5 "การตัดด้วยมือขวาปลายคาร์ไบด์46"0.234 "฿4,844
SUPER TOOL 56555005 คว้านรีมเมอร์ 0.5005 In | AB7YNL 24M222 56555005-0.5005 "2"ตัดมือขวาตัวถังเหล็กอัลลอยด์ที่ผ่านการชุบแข็งด้วยปลายคาร์ไบด์68"0.437 "฿6,590
SUPER TOOL 56555050 รีมเมอร์เชย 0.505 นิ้ว | AB7YNM 24M231 56555050-0.505 "2"ตัดมือขวาตัวถังเหล็กอัลลอยด์ที่ผ่านการชุบแข็งด้วยปลายคาร์ไบด์68"0.437 "฿7,397
SUPER TOOL 56555100 รีมเมอร์หัวจับ 0.51 นิ้ว | AB7YNN 24 ม 241 56555100-0.51 "2"ตัดมือขวาตัวถังเหล็กอัลลอยด์ที่ผ่านการชุบแข็งด้วยปลายคาร์ไบด์68"0.437 "฿7,099
SUPER TOOL 56555105 คว้านรีมเมอร์ 0.5105 ใน | AB7YNP 24M242 56555105-0.5105 "2"ตัดมือขวาตัวถังเหล็กอัลลอยด์ที่ผ่านการชุบแข็งด้วยปลายคาร์ไบด์68"0.437 "฿7,099
SUPER TOOL 56556300 ดอกรีมเมอร์หัวจับ 0.63" | AB7YNQ 24M493 56556300-0.63 "2.25 "ตัดมือขวาตัวถังเหล็กอัลลอยด์ที่ผ่านการชุบแข็งด้วยปลายคาร์ไบด์69"0.562 "฿7,395

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SUPER TOOL 56551985 เส้นผ่านศูนย์กลางหัวจับดอกรีมเมอร์ 0.1985 นิ้ว x ความยาวร่อง 1-1/8 นิ้ว x ความยาวโดยรวม 5 นิ้ว
฿4,880 / หน่วย